| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-87177918 Herst.-Nr.: 44285 EAN/GTIN: 4027007442851 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Deckenleuchte 3000K nickel matt 44285 Außendurchmesser 230 mm, Ausführung des Rasters ohne , Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 950 lm, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein , Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000...3000 K, Geeignet für Anbaumontage ja , Geeignet für Deckenmontage ja , Geeignet für Einbaumontage nein , Geeignet für Lampenleistung 12. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |