Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 2700-5000K, ms mt 2051-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 2700-5000K, ms mt 2051-60
LED-Pendelleuchte 2700-5000K, ms mt 2051-60
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87185018
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     2051-60
EAN/GTIN:
     4012248374641
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 2700-5000K, ms mt 2051-60

Lichtsteuerung mit Zig Bee Funkstandard, Messing matt, inkl. Infrarot-Fernbedienung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Messing
Dimmung Zigbee:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Max. Systemleistung:
55 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6900 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.