Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verbinder schwarz 1006577


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Verbinder schwarz 1006577
L-Verbinder schwarz 1006577
Artikel-Nr.:
     3517B-87185323
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006577
EAN/GTIN:
     4024163271691
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene

L-Verbinder schwarz 1006577

Der mechanische L-Verbinder verbindet zwei 48V TRACK Aufbauschienen ums Eck. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein. Passend zum genutzten Niedervolt-Schienensystem ist er wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
21,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,60*
€ 12,60*
€ 8,50*
ab € 8,76*
€ 12,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,22*
€ 14,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006575
ab € 8,75*
Ähnlich
SLV
1006578
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.