| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87185388 Herst.-Nr.: 1006438 EAN/GTIN: 4024163266024 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte 4xGU10, ws 1006438 Die aus Aluminium gefertigte Pendelleuchte ASTO TUBE stattet Wohnbereiche, Geschäfte, Restaurants und Hotels mit einem individuellen Erlebnis Licht aus: Wahlweise ist sie als ein-, zwei-, drei- oder vierflammige Variante und mit Reflektoren in Gold, Kupfer oder Chrom verfügbar. Und das zu einem Preis, der im besten Verhältnis zur Leistung steht. Dabei sorgt das GU10 LED-Leuchtmittel für eine Beleuchtung, die genauso blendarm wie hochwertig ist. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Fassung: | GU10 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 80,54* | € 100,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,18* | € 108,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 94,59* | € 116,92* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 117,00* | € 117,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,42* | € 127,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|