Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Downlight schwarz 1007479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Downlight schwarz 1007479
Downlight schwarz 1007479
Artikel-Nr.:
     3517B-87186944
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007479
EAN/GTIN:
     4024163278423
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Downlight schwarz 1007479

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die DOWNLIGHT V 100 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,00*
€ 3,00*
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,95*
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 7,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007477
ab € 2,12*
Ähnlich
SLV
1007481
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007483
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007485
ab € 4,16*
Ähnlich
SLV
1007487
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.