Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Shutter Ausfahrvorrichtung IZMX163 IZMX-SH163-1#184187
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-87365829
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
184187
EAN/GTIN:
4015081783588
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Shutter Ausfahrvorrichtung IZMX163 IZMX-SH163-1#184187
Zusatzausrüstung, Shutter (Berührungsschutzklappen), Wird der Schalter aus der Eingefahren-Position ausgefahren, verdecken die Berührungsschutzklappen (Shutter) automatisch die spannungsführenden Hauptanschlüsse der Kassette., Einbautechnik Ausfahrtechnik, Pole 3, verwendbar für IZMX-CAS163 , für Ausfahrvorrichtung
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
19 Zoll Sockel
,
19" Sockel
,
Standsockel
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,47*
€ 194,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,19*
€ 195,04*
Lager 1788
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,53*
€ 197,53*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,51*
€ 201,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,49*
€ 202,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
108251 - IZMX-CS16-1
Eaton
108251
ab € 89,34*
Zubehör
183341 - IZMX16B3-V06W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 630 A, 42 kA, Selektivsch
Eaton
183341
ab € 2.396,88*
Zubehör
183344 - IZMX16B3-V12W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 42 kA, Selektivsc
Eaton
183344
ab € 3.181,28*
Zubehör
183350 - IZMX16N3-V16W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 50 kA, Selektivsc
Eaton
183350
ab € 4.961,71*
Zubehör
183352 - IZMX16H3-V08W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 66 kA, Selektivsch
Eaton
183352
ab € 2.975,51*
Zubehör
183470 - IZMX16B3-P08W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 42 kA, P Messung,
Eaton
183470
ab € 3.893,24*
Zubehör
183478 - IZMX16N3-P16W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 50 kA, P Messung,
Eaton
183478
ab € 6.271,93*
Zubehör
183480 - IZMX16H3-P08W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 66 kA, P Messung,
Eaton
183480
ab € 4.293,21*
Zubehör
183641 - INX16B3-10W-1 - Lasttrennschalter, 3-polig, 1000 A, ohne Schutz, IEC, A
Eaton
183641
ab € 1.860,27*
Zubehör
183941 - IZMX-CAS163-1600-SEC-1 - Kassette, 3p, 1600A, IZMX163, +Steuerleitungsa
Eaton
183941
ab € 1.054,38*
Zubehör
184138 - IZMX-DEG16-W-1 - Türdichtungsrahmen, IP41, Einschubtechnik
Eaton
184138
ab € 86,64*
Zubehör
184197 - IZMX-CRB-1 - Codiervorrichtung, Kassette
Eaton
184197
ab € 101,77*
Zubehör
184212 - IZMX-MIL2C-W16-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 2, Bowdenzug, Einschub
Eaton
184212
ab € 284,12*
Zubehör
184214 - IZMX-MIL32C-W16-1 - Verriegelung, mechanisch, Typ 32, Bowdenzug, Einsch
Eaton
184214
ab € 276,99*
Zubehör
184231 - IZMX-KLP-SO-CES-1 - Abschliessvorrichtung, AUS, CES
Eaton
184231
ab € 195,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen