Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 4000K 305834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 4000K 305834
LED-Wandleuchte 4000K 305834
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-87450860
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     305834
EAN/GTIN:
     8018367660944
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wandleuchte 4000K 305834

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Kopfelement aus Edelstahl AISI 304. Silikondichtung. Leuchte für Durchgangsverdrahtung geeignet. Kühlkörper aus Aluminium. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Leuchte inklusive Konverter.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,52*
€ 437,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 370,38*
€ 437,92*
Frei Haus
ab € 375,01*
€ 441,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,35*
€ 520,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,89*
€ 498,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310522
ab € 34,48*
Zubehör
Performance In Lighting
310977
ab € 71,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.