Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87451642 Herst.-Nr.: 8WH81121AA05 EAN/GTIN: 4001869355849 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild front 8WH8112-1AA05 Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, Klemmenbreite 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 4,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,46* | € 97,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 77,48608* | € 98,63168* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,62976* | € 102,2976* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,10432* | € 103,96672* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,9584* | € 112,36352* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.024 Stück (ab € 0,07567* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|