Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87451732 Herst.-Nr.: 8WH81412AB05 EAN/GTIN: 4001869350226 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild flach 8WH8141-2AB05 Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, 01-10, Klemmenbreite 5,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 2,5 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,10* | € 7,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,83* | € 7,83* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,16* | € 8,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,77* | € 8,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,91* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (€ 0,0783* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|