Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtenunterteil 3000K 312280.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB D-L.LED/13,5W-3000K D255, 312280.002 f.Stoffsch., 950 lm
RZB D-L.LED/13,5W-3000K D255, 312280.002 f.Stoffsch., 950 lm
Artikel-Nr.:
     3517B-87452542
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312280.002
EAN/GTIN:
     4051859272830
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Leuchtenunterteil 3000K 312280.002

Dekorative Deckenleuchte zur Raumgestaltung. Basisleuchte vorbereitet für die Montage eines Stoffschirmes. Armatur Metall weiß pulverbeschichtet. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm in zylindrischer Form mit satinierter Abdeckscheibe aus Kunststoff separat zu bestellen. Werkzeuglose Montage von Stoffschirm und Abdeckscheibe.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,96*
€ 73,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,64*
€ 74,23*
Frei Haus
ab € 60,43*
€ 76,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,35*
€ 81,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,46*
€ 81,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
W06630
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.