Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSADV120-430


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-87452606
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534515
EAN/GTIN:
     0782856961413
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
masseband erico

Stromband isoliert IBSADV120-430

IBS Advanced, runder, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSADV120-430, 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 430 mm (0,94? x 0,39? x 16,93?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Geflecht:
ja
Außendurchmesser ca.:
27 mm
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,92*
€ 144,76*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,88*
€ 145,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,97*
€ 145,43*
Frei Haus
ab € 121,59*
€ 150,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,50*
€ 152,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,76*
€ 172,2644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,04*
€ 171,4076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,33*
€ 161,0427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,62*
€ 157,8178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,92*
€ 139,1348
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 58,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.