| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87464568 Herst.-Nr.: SP0081U EAN/GTIN: 4011377195448 |
| |
|
| | |
| KNX-Smart Panel 203mm/8 SP 0081 U Bestimmungsgemäßer Gebrauch Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation Montage waagerecht (empfohlen) oder senkrecht Montage in UP-Einbaugehäuse (Art.-Nr. EBG 24) oder auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 (Empfehlung: ca. 60 mm tief) Produkteigenschaften Hochauflösendes HD-Display Näherungssensor Kapazitiver Touchscreen Reinigungsmodus mit Touchscreen-Sperre Lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile Integrierter Busankoppler Grafische Benutzeroberfläche zur Visualisierung und Bedienung von KNX-Geräten Projektierung mit Windows-Software " KNX Smart Panel Designer" (Mindestanforderungen: Windows 10, 64-Bit, 120 MB freier Speicherplatz) Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Zusammenstellung: | Bedienelement | Ausführung: | Melde- und Bedientableau | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 808,45* | € 879,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 835,66* | € 908,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 832,05* | € 908,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 841,77* | € 914,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 851,26* | € 924,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|