Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungstragprofil U-LINE-TVD 128/54 NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungstragprofil U-LINE-TVD 128/54 NE
Verlängerungstragprofil U-LINE-TVD 128/54 NE
Artikel-Nr.:
     3517B-87554965
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0528122AF
EAN/GTIN:
     4029299356168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem

Verlängerungstragprofil U-LINE-TVD 128/54 NE

Tragprofil Verlängerungsprofil für Direktleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Pendelbefestigung über fest positionierte Aufnahmen an Profiloberseite.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
nein
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ridi tragschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,28*
€ 67,09*
€ 5,95*
ab € 50,12*
€ 67,20*
Frei Haus
ab € 51,94*
€ 69,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208080
ab € 19,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208086AF
ab € 155,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204309
ab € 29,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204312
ab € 14,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204311
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.