Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 2S, 25A 22.32.0.024.1340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-87556305
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223200241340
EAN/GTIN:
     8012823355337
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz

Schütz 2S, 25A 22.32.0.024.1340

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1 kW, Energiesparlampen 100 W, LED (230 V AC) 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W. Spule: 24 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit On-Auto-Off - Schalter, LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
250..440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
300 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 21,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,66*
€ 23,93*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 17,72*
€ 23,99*
1
€ 4,00*
ab € 18,01*
€ 24,46*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,06*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
02235
ab € 12,05*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,90*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.