| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87557151 Herst.-Nr.: 413190050010 EAN/GTIN: 8012823217697 |
| |
|
| | |
| Relais 1W, 12A 41.31.9.005.0010 Relais, 12 A, mit Printanschlüssen in niedriger Bauform. Kontaktmaterial AgNi, Kontaktpinraster 3,5 mm, Spulendaten: 5 V DC, 0,4 W, 62 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Leiterplattenanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 5 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 2,5655* | € 3,4155* | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,57* | € 3,42* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,643* | € 3,483* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 2,71* | € 3,54* | | | | | 30 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,83* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|