Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 1W, 6A 38.51.7.060.5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-87557520
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     385170605050
EAN/GTIN:
     8012823238609
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 1W, 6A 38.51.7.060.5050

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC, Spulenspannung 60 V DC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,819*
€ 15,359*
10
Frei Haus
ab € 13,253*
€ 15,973*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 16,14*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 16,60*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,87*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,359*
€ 18,27721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,629*
€ 17,40851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,819*
€ 15,25461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,55*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.