Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahlereinsatz 4000K, sw S30-1202-32-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahlereinsatz 4000K, sw S30-1202-32-40
Artikel-Nr.:
     3517B-87560670
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     S30-1202-32-40
EAN/GTIN:
     4053802225900

LED-Strahlereinsatz 4000K, sw S30-1202-32-40

Strong30, Das Schienensystem - endlose Optionen mit filigraner Optik und schneller Installation, Das filigrane System STRONG 30 integriert sich dank der minimalen Abmessungen optimal in die Architektur. Trotz der kleinen Dimensionen überzeugt das 48V-Schienensystem durch kraftvolles und gleichzeitig blendfreies Licht zur Allgemein- und exzellenten Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Dimmung DALI-2:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,82*
€ 173,42*
Frei Haus
ab € 144,72*
€ 180,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.