Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Area Scan Kamera 5.0MP Schwarzweiß STC-MBS500POE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87561623
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     STC-MBS500POE
EAN/GTIN:
     4549734548472
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop

Vision Area Scan Kamera 5.0MP Schwarzweiß STC-MBS500POE

GigE Vision Area Scan Kamera, 5,0 MP, Schwarzweiß, CMOS Sony IMX264, 2 cm/3'', 3,45 µm, 21 Bilder pro Sekunde, Global Shutter, C-Halterung, mit Gehäuse,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
29 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.053,46*
€ 1.140,10*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,67*
€ 1.141,20*
Frei Haus
ab € 1.063,45*
€ 1.150,71*
Frei Haus
ab € 1.159,87*
€ 1.277,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,10*
€ 1.356,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,27*
€ 1.347,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,03*
€ 1.311,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,42*
€ 1.285,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,46*
€ 1.253,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
FJ-VSG 10M
ab € 390,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.