Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 4000K, DALI 133-002-124-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 4000K, DALI 133-002-124-115
Artikel-Nr.:
     3517B-87568087
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     133-002-124-115
EAN/GTIN:
     4053802249654
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte 4000K, DALI 133-002-124-115

Rotonda, Licht als Architektur - Kreativität in Form, Farbe und Montageart, Unterschiedliche Designs und Größen bilden die gestalterische Basis von ROTONDA. Gute Voraussetzungen für die perfekte Lösung in Ihrem Foyer. Ob einzeln oder als Gruppe angeordnet, ob farblich elegant oder markant geschnitten: ROTONDA ist eine starke Aussage.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 932,47*
€ 1.073,73*
Frei Haus
ab € 935,68*
€ 1.084,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,73*
€ 1.277,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,25*
€ 1.277,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,10*
€ 1.227,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,44*
€ 1.181,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,47*
€ 1.109,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.