| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87568347 Herst.-Nr.: 150-1121-1366-123 EAN/GTIN: 4053802056771 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 3000K, DALI, ws 150-1121-1366-123 S55 Wandleuchte direkter und indirekter Lichtanteil, separat steuerbar, Kompakte Bauform, integrierte Vorschaltgeräte, einfache Montage, Durch Kombination von Grund- und Erweiterungsleuchten lassen sich beliebige Lichtbandkonfigurationen erstellen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Mit Betriebsgerät: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 550,69* | € 640,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 554,30* | € 646,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|