Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte rund 3000K, si 156-1540-20-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte rund 3000K, si 156-1540-20-30
Artikel-Nr.:
     3517B-87569185
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     156-1540-20-30
EAN/GTIN:
     4053802240828
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Leuchte rund 3000K, si 156-1540-20-30

Clear4, Das Original - Wand- und Deckenleuchte für Akzent- bis Bürobeleuchtung in höchster Qualität, Die umfangreiche Leuchtenfamilie mit unterschiedlichen Formen und Größen fügt sich ganz selbstverständlich in verschiedene Umgebungen ein. Die formale Reduktion und dezente Materialität aus Aluminium und weißem Acryl machen aus CLEAR ein vollkommenes Gestaltungselement.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 527,73*
€ 615,23*
Frei Haus
ab € 531,84*
€ 620,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,23*
€ 732,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,98*
€ 716,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,63*
€ 692,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,94*
€ 658,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,73*
€ 628,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.