Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-90°- M25X1,5/2-GY 55501180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87650354
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501180
EAN/GTIN:
     4044773266801
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-KLICK-90°- M25X1,5/2-GY 55501180

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK 90° M25X1.5/2 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
M 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 28
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Gesamthöhe:
57 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 8,72*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,26197*
€ 8,73197*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,3351*
€ 8,914*
25
Frei Haus
ab € 7,4584*
€ 8,9284*
25
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.