Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTPS-M-16X1,5/1-MS 55510600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M16, 12 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 39
Gerade Schlauchverschraubung, M16, 12 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 39
Artikel-Nr.:
     3517B-87651894
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510600
EAN/GTIN:
     4044773745658
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LTPS-M-16X1,5/1-MS 55510600

Schlauchverschraubung SILVYN® LTPS-M 16X1.5/1 NPB
Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 12
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 14,38*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,962*
€ 15,842*
10
Frei Haus
ab € 13,503*
€ 16,443*
10
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 19,21*
10
€ 5,95*
ab € 21,59879*
€ 25,55879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,842*
€ 18,85198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,882*
€ 17,70958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,962*
€ 15,42478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.