Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 5-pol. IP54 3000K VLGFP1501-5 #1551150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 5-pol. IP54 3000K VLGFP1501-5 #1551150
Artikel-Nr.:
     3517B-87653044
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1551150
EAN/GTIN:
     4029299521986
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Geräteträger
LED Leisten
Lichtbandleuchte

LED-Geräteträger 5-pol. IP54 3000K VLGFP1501-5 #1551150

Geräteträger der LINIA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3810 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,50*
€ 160,16*
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 166,47*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,26*
€ 169,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
1207200
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.