Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K DALI SNSQC1WRM#9002015528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX SNS QC1 WRMF-19 8-930 9002015528 ETDD 01 Downlight, 10W, 800lm, ws
TRILUX SNS QC1 WRMF-19 8-930 9002015528 ETDD 01 Downlight, 10W, 800lm, ws
Artikel-Nr.:
     3517B-87653900
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002015528
EAN/GTIN:
     4018242428007
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 3000K DALI SNSQC1WRM#9002015528

Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Quadratisches Deckenausschnittmaß 68 mm. Einbautiefe >= 80 mm, Leuchtenhöhe 83 mm. Mit weiß beschichtetem Kunststoffreflektor. Farbe des Deckeneinbaurahmens: weiß. Symmetrische Lichtverteilungscharakteristik und Halbwertswinkel: 24° Medium Flood.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,68*
€ 196,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,18*
€ 198,11*
€ 5,95*
ab € 172,85*
€ 206,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,13*
€ 208,93*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,03*
€ 209,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
9002015831
ab € 137,99*
Ähnlich
TRILUX
9002015515
ab € 174,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.