Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kat.7 T1000 S/FTP PE 1000DW UCLR22 10Gbit 4P sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Datenkabel Kat.7 T1000 S/FTP PE 1000DW UCLR22 10Gbit 4P sw
Datenkabel Kat.7 T1000 S/FTP PE 1000DW UCLR22 10Gbit 4P sw
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87657691
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60039922
EAN/GTIN:
     4065624024180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel Kat.7 T1000 S/FTP PE 1000DW UCLR22 10Gbit 4P sw

Installationskabel für den Außenbereich UC LR 10Gbit S/FTP 4P PE 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1
EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801
IEC 61156-5 und IEEE 802.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,24587*
€ 1,54587*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 1,36989*
€ 1,69989*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 1,99*
5 Tage
1131
1
€ 69,00*
ab € 1,3655*
€ 2,1555*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.