| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87657835 Herst.-Nr.: 276396 EAN/GTIN: 4050143066810 |
| |
|
| | |
| Transmitterspeisegerät S1SD-1AI-1U v_shortname: Transmitterspeisegerät, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Analogeingang: 0(4) mA ... 20 mA, 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, Ausgang: 0(2) V ... 10 V, 0(4) mA ... 20 mA, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+, Anschluss: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 6,2 mm Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | aktiv | Anzahl der Kanäle: | 1 | Breite: | 6,2 mm | Höhe: | 97 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Tiefe: | 107 mm | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,11* | € 99,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 91,45* | € 102,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,06* | € 102,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,05* | € 103,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,59* | € 106,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|