Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücke 2-polig, 10A 097.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-87658069
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     09752
EAN/GTIN:
     8012823401645
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Kammbrücke 2-polig, 10A 097.52

Verbindungsbrücke, 2-polig, Nennstrom 10 A (250 V AC), für Fassungen mit Push-In-Anschlüssen der Typen 94.P3, 94.P4, 95.P3, 95.P5, 97.P1 und 97.P2 sowie für Koppelrelais mit Push-In-Anschlüssen der Typen 48.P3,48.P5, 48.P6, 48.P8, 4C.P1, 4C.P2, 58.P3 und 58.P4, Abmessungen: Höhe 17,5 mm, Breite 15,4 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kammbrücke
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,85*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,609*
€ 0,879*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,92*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,689*
€ 0,989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.