Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte SHLXI/1500-2LED6300 stail-#60334024165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte SHLXI/1500-2LED6300 stail-#60334024165
LED Pendelleuchte SHLXI/1500-2LED6300 stail-#60334024165
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87658258
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60334024165
EAN/GTIN:
     4020863322480
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte SHLXI/1500-2LED6300 stail-#60334024165

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 348,34*
€ 413,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,05*
€ 414,48*
Frei Haus
ab € 349,45*
€ 418,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,62*
€ 487,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,64*
€ 469,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
60339003100
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.