Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube CE-konf. 3,9x35 phos 6534/091/51


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschraube CE-konf. 3,9x35 phos 6534/091/51
Gipsplattenschraube CE-konf. 3,9x35 phos 6534/091/51
Artikel-Nr.:
     3517B-87658915
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6534/091/51 3,9x35
EAN/GTIN:
     4001796006999
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschraube CE-konf. 3,9x35 phos 6534/091/51

Gipsplattenschraube mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,94*
€ 7,25*
€ 3,90*
ab € 5,60*
€ 8,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.