Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 2170261/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 2170261/100
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 2170261/100
Artikel-Nr.:
     3517B-87659922
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170261/100
EAN/GTIN:
     4044774750453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22 2170261/100

Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,22 100 M
Busleitung
CAN
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 120
2x2x0.22 mm²
PVC
violett
7.6 mm
cUL listed
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwerken
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP)
Ein- bzw zweipaarige Leitung mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten für die sichere Datenübertragung bei zunehmender Übertragungslänge
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1,4 mm
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 65,00*
ab € 157,554*
€ 190,924*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 157,651*
€ 193,831*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 195,39*
1
Frei Haus
ab € 327,96*
€ 389,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,39*
€ 232,5141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,74*
€ 229,3606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,98*
€ 217,7462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,38*
€ 209,8922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,70*
€ 190,043
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,597* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.