| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87661613 Herst.-Nr.: 8480500 EAN/GTIN: 4018242960071 |
|
|
| | |
| Blindabdeckung schwarz 078 BL L112 05 Blindabdeckung für E-Line PRO LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line PRO 078.... Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1106 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Blindabdeckung | Zubehör: | ja | Farbe: | schwarz | Länge: | 1106 mm | Breite: | 62 mm | Höhe: | 23 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,58* | € 5,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,83* | € 5,83* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,35* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|