Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstück weiß 078 Ks 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfstück weiß 078 Ks 01
Artikel-Nr.:
     3517B-87661631
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8497700
EAN/GTIN:
     4018242961979

Kopfstück weiß 078 Ks 01

Kopfstück zum Abschluss einer E-Line PRO Lichtbandanwendung IP20. Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten, vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung. Aus Kunststoff, Farbe weiß. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
weiß
Länge:
22 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,69*
€ 1,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,21*
€ 3,90*
ab € 1,13*
€ 1,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.