Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung schwarz 078IP50 BL L112 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung schwarz 078IP50 BL L112 05
Artikel-Nr.:
     3517B-87661867
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8482900
EAN/GTIN:
     4018242960255

Blindabdeckung schwarz 078IP50 BL L112 05

Blindabdeckung für E-Line PRO LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line PRO 078.... Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 1074,5 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
1075 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,77*
€ 8,39*
€ 3,90*
ab € 6,53*
€ 9,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.