Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaPM G #8894451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaPM G #8894451
Artikel-Nr.:
     3517B-87679868
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8894451
EAN/GTIN:
     4018242959648
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaPM G #8894451

Reinraum-LED-Anbauleuchte für Anwendungsbereiche mit hohen Anforderungen an Hygiene und Betriebssicherheit. Zertifizierung zur Reinraumtauglichkeit nach DIN EN ISO 14644-1 ist beauftragt. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Anbauleuchte für die Deckenmontage. In Verbindung mit einem Einbaurahmen (optionales Zubehör) kann die auch als Einbauleuchte in gesägten Deckenöffnungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 909,82*
€ 1.018,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 909,42*
€ 1.018,64*
Frei Haus
ab € 916,12*
€ 1.028,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,07*
€ 1.211,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,60*
€ 1.207,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,22*
€ 1.134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,35*
€ 1.104,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,82*
€ 1.082,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8894351
ab € 870,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.