Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 830, sw Grado 3P WR #8555640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 830, sw Grado 3P WR #8555640
Artikel-Nr.:
     3517B-87679902
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8555640
EAN/GTIN:
     4051655039354
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED-Stromschienenstrahler 830, sw Grado 3P WR #8555640

Stromschienenstrahler zur exakten großflächigen Wandausleuchtung. Befestigung an 3-Phasen-Stromschiene gemäß DIN EN 60570 mittels integriertem 3-Phasen-Stromschienenadapter. Zur Integration in Nordic-Global Stromschienen. Wannenreflektor mit weich auslaufenden Kanten und hoher Entblendung im Strahlerkopf integriert. Ausstrahlcharakteristik Display Flood.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,02*
€ 156,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 167,12*
Frei Haus
ab € 138,29*
€ 173,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8546640
ab € 124,64*
Ähnlich
TRILUX
8546740
ab € 132,01*
Ähnlich
TRILUX
8555740
ab € 131,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.