Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 4x12E9 OS2 5kN 60018839-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87750507
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60018839-CPR
EAN/GTIN:
     4065624015638
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH VB 4x12E9 OS2 5kN 60018839-Eca

LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 SM2D Artikel-Nr. 60018839 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 48E9 OS2 5kN LWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 48 -Fasern Singlemode OS2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 1,85*
€ 2,01*
4 Tage
533
€ 69,00*
ab € 1,8552*
€ 2,0152*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,94089*
€ 2,10089*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.