| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87759921 Herst.-Nr.: 71.372.1635.0 EAN/GTIN: 4015573627437 |
| |
|
| | |
| Gehäuseoberteil 71.372.1635.0 Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 oben freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 16-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 43 mm | Höhe: | 62 mm | Tiefe: | 94 mm | Ausführung des Gehäuses: | Kupplungsgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,82* | € 22,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,8293* | € 22,456* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,8329* | € 23,3229* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,05269* | € 24,88269* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,59* | € 26,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|