Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88856185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87760885
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88856185
EAN/GTIN:
     4251433979029
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88856185

LED-Pendelleuchte, schaltbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,18*
€ 66,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,43*
€ 74,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,52*
€ 74,77*
€ 8,50*
ab € 59,32*
€ 75,74*
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 76,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88813185
ab € 48,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88813184
ab € 48,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88814183
ab € 47,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88814185
ab € 47,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88814184
ab € 48,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88816183
ab € 47,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88816185
ab € 48,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88816184
ab € 48,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88734183
ab € 50,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88734185
ab € 50,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88734184
ab € 50,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88736183
ab € 50,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88736185
ab € 50,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88736184
ab € 50,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88773183
ab € 50,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.