Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88864185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87760893
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88864185
EAN/GTIN:
     4251433978343
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88864185

LED-Pendelleuchte, direkt, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 14,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,28*
€ 78,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,22*
€ 87,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,31*
€ 87,64*
€ 8,50*
ab € 70,25*
€ 88,75*
Frei Haus
ab € 71,33*
€ 90,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822183
ab € 58,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822185
ab € 58,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822184
ab € 58,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824183
ab € 58,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824185
ab € 58,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824184
ab € 58,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826183
ab € 58,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826185
ab € 58,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826184
ab € 58,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742183
ab € 71,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742185
ab € 71,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742184
ab € 71,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744183
ab € 71,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744185
ab € 71,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744184
ab € 71,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.