Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte TW DALI D2m H10cm 13556188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87768831
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13556188
EAN/GTIN:
     4251433965053
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte TW DALI D2m H10cm 13556188

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 201 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 25.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.560,21*
€ 3.733,92*
Frei Haus
ab € 3.611,84*
€ 3.784,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.645,23*
€ 3.823,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.691,46*
€ 3.860,74*
Frei Haus
ab € 3.719,05*
€ 3.898,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.860,74*
€ 4.594,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.839,53*
€ 4.569,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.742,89*
€ 4.454,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.691,46*
€ 4.392,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536183CA
ab € 2.250,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536184CA
ab € 2.261,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536188CA
ab € 2.501,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556183CA
ab € 3.206,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556184CA
ab € 3.204,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556188CA
ab € 3.700,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526183
ab € 1.844,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13526184
ab € 1.846,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546183
ab € 2.548,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13546184
ab € 2.537,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536183
ab € 2.090,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536184
ab € 2.089,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556183
ab € 3.043,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13556184
ab € 3.031,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13536188
ab € 2.349,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.