Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte TW DALI D450mm H50mm 13855169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87769542
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13855169
EAN/GTIN:
     4251433955979
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendel-Ringleuchte TW DALI D450mm H50mm 13855169

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, dimmbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 53 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.845,99*
€ 1.987,21*
Frei Haus
ab € 1.866,08*
€ 2.014,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.878,81*
€ 2.034,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.900,88*
€ 2.055,59*
Frei Haus
ab € 1.925,11*
€ 2.075,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.055,59*
€ 2.446,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,63*
€ 2.428,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,68*
€ 2.355,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.940,04*
€ 2.308,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.900,88*
€ 2.262,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.