| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-87856040 Herst.-Nr.: W076310 EAN/GTIN: 3605340016536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungseinsatz zyl. HL 22x58 aR 80A/690V SB FR27UQ69V80T Der Sicherungseinsatz 800VAC Protistor BS88-4 bietet maximale Flexibilität beim Gerätedesign und ultimativen Schutz für Geräte zur Umwandlung kleiner Leistung. Diese schnell wirkenden gR-Sicherungen wurden so konstruiert, dass sie einen umfassenden Schutz bieten, um alle Überlastungen und Halbleiterfehler zu beseitigen. Sie sind mit gestanzten Elementen zusammengesetzt, die in erstarrten Sand eingebettet sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 27x60 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 80 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz) | Betriebsfrequenz: | 50 Hz | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 471,63* | € 471,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 461,40* | € 488,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 514,00* | € 542,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 678,15* | € 678,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 685,50* | € 685,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (€ 67,815* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|