| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88054200 Herst.-Nr.: 281158 EAN/GTIN: 4015082811587 |
|
|
| | |
| Spule Kombistecktechnik 200-240V DC DILM32-XSP(RDC240) Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: RDC 240: 200 - 240 V DC, Stromart AC/DC: Gleichspannung, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILM17 - DILM38 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 200..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,30* | € 48,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,30* | € 52,18* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,83* | € 54,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,78* | € 54,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,31* | € 56,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|