Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 1,2-2,4mm, gelb HSS-HF1.2-2.4ELY75M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88059729
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1562640000
EAN/GTIN:
     4050118371550
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 1,2-2,4mm, gelb HSS-HF1.2-2.4ELY75M

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,25..0,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,2..2,4 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 160,11*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,61*
€ 160,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,25*
€ 165,31*
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 166,51*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,31*
€ 167,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,10*
Zubehör
Weidmüller
1357430000
ab € 80,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.