Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter 0-690V AC 0-1000V DC EMR6-RC690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais 0 → 690V ac DIN-Schienen
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais 0 → 690V ac DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     3517B-88065281
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184775
EAN/GTIN:
     4015081788118
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Isolationswächter 0-690V AC 0-1000V DC EMR6-RC690

Isolationswächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Kopplungsmodul, Erweiterung des Nennspannungsbereiches des EMR6-R400-A-2 auf 690 V AC oder 1000 V DC, keine Versorgungsspannung erforderlich, Nennspannung des zu überwachenden Netzes: 0 - 690 V AC, 0 - 1000 V DC, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 45 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60255-6, EN 61557, UL, CSA, GL
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für gemischte Netze
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0..690 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0..690 V
Versorgungsspannung bei DC:
0..1000 V
Spannungsmessbereich:
0..1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,60*
€ 194,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,36*
€ 196,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,42*
€ 205,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,93*
€ 214,06*
Frei Haus
ab € 184,05*
€ 214,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.