| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88065985 Herst.-Nr.: 191738 EAN/GTIN: 4015081922512 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschütz 380/400V 15kW 2S 3Ö 50/60Hz DILMS32-R2#191738 Sicherheitsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Komplettgeräte bis 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: Mit zwei elektronikkompatiblen Mikroschaltern 1 S + 1 Ö, Hilfsschalterbaustein unlösbar mit Grundgerät verbunden (manuelle Betätigung nicht möglich). Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24..690 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24..690 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 45 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,21* | € 130,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,67* | € 137,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 127,01* | € 142,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 133,69* | € 150,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,34* | € 154,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|