Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste RMQ-Titan flach tastend grau M22S-D-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88066262
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132672
EAN/GTIN:
     4015081296101
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster

Drucktaste RMQ-Titan flach tastend grau M22S-D-GR

Drucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, tastend, Tastenplatte: grau, Tastenplatte unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,28*
€ 4,75*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 5,25*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 5,68*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 5,94*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 3,61*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,36*
Ähnlich
Eaton
107898
ab € 6,88*
Ähnlich
Eaton
216380
ab € 2,52*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 10,04*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 4,70*
Ähnlich
Eaton
216378
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.