Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 50A Steckeinsatz NZMH2-A50-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88067332
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113329
EAN/GTIN:
     4015081128648
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 50A Steckeinsatz NZMH2-A50-SVE

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 50 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40..50 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300..500 A
Verlustleistung:
17 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,10*
€ 379,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 345,22*
€ 398,25*
€ 5,95*
ab € 355,68*
€ 411,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 355,76*
€ 411,56*
Frei Haus
ab € 361,84*
€ 415,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,75*
€ 470,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,22*
€ 410,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,37*
Zubehör
Eaton
104543
ab € 307,55*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 372,08*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 180,00*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 170,91*
Zubehör
Eaton
119381
ab € 66,42*
Zubehör
Eaton
138542
ab € 232,97*
Zubehör
Eaton
171808
ab € 104,58*
Zubehör
Eaton
172530
ab € 96,50*
Zubehör
Eaton
259493
ab € 75,85*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 82,11*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 75,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.