Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahltaste RMQ-Titan rastend Knebelgriff M30I-FWRLK3-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M30I-FWRLK3-R 188074 Leuchtwahltasten, Flat Front, mit
EATON M30I-FWRLK3-R 188074 Leuchtwahltasten, Flat Front, mit
Artikel-Nr.:
     3517B-88067630
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     188074
EAN/GTIN:
     4015081857524
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter

Leuchtwahltaste RMQ-Titan rastend Knebelgriff M30I-FWRLK3-R

Leuchtwahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: rot, Schutzart: IP64, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
rot
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,81*
€ 23,44*
€ 5,95*
ab € 16,85*
€ 23,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 23,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,45*
€ 24,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,49*
€ 24,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.